Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3202 -BD-XL-2Z-TVH-C3 15x35x16, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3202 -BD-XL-2Z-TVH-C3 15x35x16, Schrägkugellager
FAG 3202 -BD-XL-2Z-TVH-C3 15x35x16, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10102019
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3202 -BD-XL-2Z-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012802481297
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
3202 -BD-XL-2Z-TVH-C3
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,064 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
15,900 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3202 -BD-XL-2Z-TVH-C3, FAG Schrägkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 23,27*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 17,16*
€ 23,29*
Lager 2867
14
1
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 24,56*
1
€ 4,95*
ab € 19,4252*
€ 26,1152*
1
€ 3,19*
ab € 21,12*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.