Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3209 A-2Z/C3MT33 45x85x30, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3209 A-2Z/C3MT33 45x85x30, Schrägkugellager
SKF 3209 A-2Z/C3MT33 45x85x30, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10101425
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3209 A-2Z/C3MT33
EAN/GTIN:
     07316571821788
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
3209 A-2Z/C3MT33
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,650 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
30,200 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, SKF Schrägkugellager 3209 A-2Z/C3MT33, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 61,28*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 61,53*
Lager 2867
16
1
€ 4,90*
ab € 63,16*
€ 73,58*
1
€ 3,19*
ab € 67,71*
€ 77,66*
6 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 71,02*
€ 81,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.