Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 3310 B-2RSRTNG 50x110x44, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 3310 B-2RSRTNG 50x110x44, Schrägkugellager
NSK 3310 B-2RSRTNG 50x110x44, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10096335
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     3310 B-2RSRTNG
EAN/GTIN:
     4012802591309
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
3310 B-2RSRTNG
Hersteller: NSK
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,765 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
44,400 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Schrägkugellager 3310 B-2RSRTNG, NSK Schrägkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
27
1
Frei Haus
ab € 108,51*
€ 136,67*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 150,54*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.