Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61804 20x32x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61804 20x32x7, Rillenkugellager
SKF 61804 20x32x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10095759
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,016 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61804, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 8,90*
ab € 5,55*
€ 7,80*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,82*
1 Tag
1574
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,30*
Lager 2867
494
1
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 8,78*
5 Tage
1606
1
€ 10,00*
ab € 6,77*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,43*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.