Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3306 A/C3 30x72x30, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3306 A/C3 30x72x30, Schrägkugellager
SKF 3306 A/C3 30x72x30, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10095280
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3306 A/C3
EAN/GTIN:
     07316571185552
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3306 A/C3
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,544 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
30,200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, skf führungslager, SKF Schrägkugellager 3306 A/C3, SKF Schrägkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 40,25*
€ 50,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 50,81*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 41,43*
€ 52,31*
Lager 2867
23
€ 4,90*
ab € 43,78*
€ 55,24*
€ 3,19*
ab € 46,35*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.