Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7203 -B-XL-2RS-TVP 17x40x12, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7203 -B-XL-2RS-TVP 17x40x12, Schrägkugellager
FAG 7203 -B-XL-2RS-TVP 17x40x12, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10089769
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7203 -B-XL-2RS-TVP
EAN/GTIN:
     4054372837197
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
7203 -B-XL-2RS-TVP
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,070 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7203 -B-XL-2RS-TVP, FAG Schrägkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
392
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 30,88*
1 Tag
411
€ 4,90*
ab € 50,42*
€ 65,82*
4 Tage
456
€ 4,30*
ab € 63,91*
€ 86,33*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.