Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ309 MA/C2L 45x100x25, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ309 MA/C2L 45x100x25, Vierpunktlager
SKF QJ309 MA/C2L 45x100x25, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088749
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ309 MA/C2L
EAN/GTIN:
     07316577313133
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
QJ309 MA/C2L
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,019 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Vierpunktlager QJ309 MA/C2L, SKF Vierpunktlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 96,76*
€ 108,76*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 109,00*
€ 121,65*
1
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 124,61*
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 111,35*
€ 124,62*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 125,23*
€ 139,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.