Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3214 A-2Z/MT33 70x125x40, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3214 A-2Z/MT33 70x125x40, Schrägkugellager
SKF 3214 A-2Z/MT33 70x125x40, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10086498
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3214 A-2Z/MT33
EAN/GTIN:
     07316571496108
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
3214 A-2Z/MT33
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,670 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
39,700 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Schrägkugellager 3214 A-2Z/MT33, SKF Schrägkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 151,39*
Lager 2867
59
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 152,12*
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 155,40*
6 Tage
45
€ 10,00*
ab € 144,94*
€ 158,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,73*
€ 173,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.