| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10086454 Herst.-Nr.: 3208 A-2RS1TN9/C3MT33 EAN/GTIN: 07316570779318 |
| |
|
| | |
| 3208 A-2RS1TN9/C3MT33 Hersteller: SKF Schrägkugellager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,585 kg | Innenmaße: | 40,000 mm | Außenmaße: | 80,000 mm | Breite: | 30,200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF Schrägkugellager 3208 A-2RS1TN9/C3MT33, SKF Schrägkugellager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 34,71* | € 43,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,60* | € 43,97* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,27* | € 46,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 40,53* | € 50,35* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,23* | € 59,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|