Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3320 A 100x215x83, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3320 A 100x215x83, Schrägkugellager
SKF 3320 A 100x215x83, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10074046
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3320 A
EAN/GTIN:
     7316570524239
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3320 A
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,460 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
82,600 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, linearlager skf, SKF Schrägkugellager 3320 A, SKF Schrägkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 838,48*
€ 886,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,60*
€ 886,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,75*
€ 908,14*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 931,42*
€ 986,38*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 967,98*
€ 1.023,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,61*
€ 1.218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,21*
€ 1.210,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,59*
€ 1.184,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,28*
€ 1.167,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,98*
€ 1.151,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.