Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ306 -XL-TVP-C3 30x72x19, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2867-10071755
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ306 -XL-TVP-C3
EAN/GTIN:
     04012801180825
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
QJ306 -XL-TVP-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,368 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ306 -XL-TVP-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 26,53*
€ 34,34*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 34,35*
4 Tage
173
€ 5,99*
ab € 29,03*
€ 37,57*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,69*
€ 38,22*
Lager 2867
173
€ 4,90*
ab € 35,32*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.