Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10071534 Herst.-Nr.: 7205 -B-XL-JP-UO EAN/GTIN: 4026677672865 |
| |
|
| | |
| 7205 -B-XL-JP-UO Hersteller: FAG Schrägkugellager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,170 kg | Innenmaße: | 25,000 mm | Außenmaße: | 52,000 mm | Breite: | 15,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7205 -B-XL-JP-UO, FAG Schrägkugellager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,44* | € 30,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,32* | € 30,96* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,71* | € 31,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,39* | € 31,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,5504* | € 34,4204* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,44* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|