Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6006 -TB-P6-C3 30x55x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6006 -TB-P6-C3 30x55x13, Rillenkugellager
FAG 6006 -TB-P6-C3 30x55x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10071437
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6006 -TB-P6-C3
EAN/GTIN:
     04012801060493
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6006 -TB-P6-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,117 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6006 -TB-P6-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,48*
€ 19,09*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,36*
Lager 2867
14
1
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 22,59*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 23,96*
1
€ 3,19*
ab € 18,16*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.