Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6005 -TB-P6-C3 25x47x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6005 -TB-P6-C3 25x47x12, Rillenkugellager
FAG 6005 -TB-P6-C3 25x47x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10071436
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6005 -TB-P6-C3
EAN/GTIN:
     04012801056533
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6005 -TB-P6-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,079 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6005 -TB-P6-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 17,98*
1 Tag
103
1
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 18,30*
Lager 2867
103
1
€ 4,90*
ab € 13,70*
€ 19,04*
5 Tage
103
1
€ 10,00*
ab € 14,20*
€ 19,66*
1
€ 3,19*
ab € 15,58*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.