Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7217 -B-XL-TVP-UO 85x150x28, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7217 -B-XL-TVP-UO 85x150x28, Schrägkugellager
FAG 7217 -B-XL-TVP-UO 85x150x28, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10071293
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7217 -B-XL-TVP-UO
EAN/GTIN:
     4012801282864
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
7217 -B-XL-TVP-UO
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,810 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7217 -B-XL-TVP-UO, FAG Schrägkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 114,89*
Lager 2867
26
€ 4,90*
ab € 103,85*
€ 115,27*
1 Tag
26
€ 4,95*
ab € 103,34*
€ 115,27*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,67*
€ 117,23*
€ 4,95*
ab € 116,968*
€ 130,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.