Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ315 -N2-MPA-C3 75x160x37, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ315 -N2-MPA-C3 75x160x37, Vierpunktlager
FAG QJ315 -N2-MPA-C3 75x160x37, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071260
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ315 -N2-MPA-C3
EAN/GTIN:
     04012801268271
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
QJ315 -N2-MPA-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,750 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ315 -N2-MPA-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 178,63*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 178,64*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 179,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,61*
€ 194,17*
Lager 2867
11
Frei Haus
ab € 210,96*
€ 228,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 210,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.