| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10067652 Herst.-Nr.: QJ306 -TVP EAN/GTIN: 04012801180818 |
| |
|
| | |
| QJ306 -TVP Hersteller: FAG Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,368 kg | Innenmaße: | 30,000 mm | Außenmaße: | 72,000 mm | Breite: | 19,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ306 -TVP, FAG Vierpunktlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 28,10* | € 36,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,11* | € 36,30* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,52* | € 38,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,76* | € 42,40* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,26* | € 45,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,26* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|