Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7415 -B-MP-UA 75x190x45, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7415 -B-MP-UA 75x190x45, Schrägkugellager
FAG 7415 -B-MP-UA 75x190x45, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067623
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7415 -B-MP-UA
EAN/GTIN:
     4012801284387
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
7415 -B-MP-UA
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,900 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7415 -B-MP-UA, FAG Schrägkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 416,46*
€ 450,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,48*
€ 452,51*
Lager 2867
9
Frei Haus
ab € 472,19*
€ 508,24*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 470,61*
€ 522,84*
€ 4,95*
ab € 533,0072*
€ 573,8872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,12*
€ 584,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 472,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.