Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3209 ATN9/C3 45x85x30, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3209 ATN9/C3 45x85x30, Schrägkugellager
SKF 3209 ATN9/C3 45x85x30, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067186
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3209 ATN9/C3
EAN/GTIN:
     07316577045225
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3209 ATN9/C3
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,620 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
30,200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, SKF Schrägkugellager 3209 ATN9/C3, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 52,07*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 53,98*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 54,20*
1
€ 3,19*
ab € 45,52*
€ 55,96*
Lager 2867
71
1
€ 4,90*
ab € 45,93*
€ 56,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3209.AC3
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.