Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6008 -TB-P6-C3 40x68x15, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6008 -TB-P6-C3 40x68x15, Rillenkugellager
FAG 6008 -TB-P6-C3 40x68x15, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10065109
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6008 -TB-P6-C3
EAN/GTIN:
     04012801067546
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6008 -TB-P6-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,192 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
68,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6008 -TB-P6-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 8,90*
ab € 16,11*
€ 22,12*
5 Tage
198
1
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,13*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 22,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 22,43*
Lager 2867
198
1
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.