Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6003 -2RSH 17x35x10, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6003 -2RSH 17x35x10, Rillenkugellager
SKF 6003 -2RSH 17x35x10, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10065030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
6003 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, SKF Rillenkugellager 6003 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
312
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,28*
2 Tage
353
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,51*
1 Tag
1518
1
€ 8,90*
ab € 1,83*
€ 2,52*
1 Tag
54782
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,59*
Lager 2867
2998
1
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,67*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.