Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6203 -2RSH 17x40x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKF 6203 -2RSH 17x40x12, Rillenkugellager
SKF 6203 -2RSH 17x40x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10059379
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6203 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6203 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,065 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6203 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
538
1
€ 8,90*
ab € 1,69*
€ 2,38*
1 Tag
29955
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,40*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,53*
5 Tage
24954
1
€ 10,00*
ab € 1,90*
€ 2,68*
Lager 2867
2994
1
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,67*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.