Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6000 10x26x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6000 10x26x8, Rillenkugellager
SKF 6000 10x26x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10054191
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6000, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,78*
1 Tag
48
1
€ 8,90*
ab € 1,26*
€ 1,80*
Lager 2867
1594
1
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,82*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,83*
5 Tage
1666
1
€ 10,00*
ab € 1,29*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.