Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16014 -C3 70x110x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16014 -C3 70x110x13, Rillenkugellager
FAG 16014 -C3 70x110x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10051123
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16014 -C3
EAN/GTIN:
     4054371440497
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
16014 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,427 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 16014 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
31
1
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 27,43*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 27,44*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 20,41*
€ 27,58*
1
€ 4,95*
ab € 20,8928*
€ 28,3128*
6 Tage
31
1
€ 10,00*
ab € 21,62*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10049486
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.