Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ313 -MPA-C3 65x140x33, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ313 -MPA-C3 65x140x33, Vierpunktlager
FAG QJ313 -MPA-C3 65x140x33, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046210
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ313 -MPA-C3
EAN/GTIN:
     04012801237871
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
QJ313 -MPA-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,610 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ313 -MPA-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 120,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 126,86*
5 Tage
35
€ 5,99*
ab € 136,81*
€ 150,38*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 150,52*
Lager 2867
35
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 172,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 156,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.