Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 608 8x22x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 608 8x22x7, Rillenkugellager
FAG 608 8x22x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10045749
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     608
EAN/GTIN:
     04012802406719
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 8 mm aussendurchmesser 22mm, din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 608, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
€ 8,90*
ab € 1,03*
€ 1,46*
1 Tag
2109
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,49*
Lager 2867
2122
1
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,64*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,70*
5 Tage
2144
1
€ 10,00*
ab € 1,20*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.015,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.