Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16008 -C3 40x68x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16008 -C3 40x68x9, Rillenkugellager
FAG 16008 -C3 40x68x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10044351
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16008 -C3
EAN/GTIN:
     04012802595741
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
16008 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
68,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16008 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,24*
4 Tage
361
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,28*
Lager 2867
361
1
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 9,83*
24 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 10,57*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16008/C3
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.