Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6003 -C3 17x35x10, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6003 -C3 17x35x10, Rillenkugellager
FAG 6003 -C3 17x35x10, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10041611
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6003 -C3
EAN/GTIN:
     4012801053365
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6003 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6003 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,94*
1 Tag
106
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,03*
1 Tag
608
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,11*
4 Tage
608
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,16*
Lager 2867
608
1
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.