Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16013 65x100x11, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16013 65x100x11, Rillenkugellager
FAG 16013 65x100x11, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10038756
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16013
EAN/GTIN:
     04054371446314
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,288 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16013, FAG Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 16,15*
€ 21,22*
2 Tage
420
1
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 21,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 21,53*
Lager 2867
420
1
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 22,44*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16013
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.