Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6321 105x225x49, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6321 105x225x49, Rillenkugellager
FAG 6321 105x225x49, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036698
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6321
EAN/GTIN:
     04012801205979
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,050 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
225,000 mm
Breite:
49,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6321, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 166,90*
€ 181,93*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 198,85*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,64*
€ 222,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 222,43*
€ 4,95*
ab € 226,3729*
€ 245,8429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.