Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16002 -C3 15x32x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16002 -C3 15x32x8, Rillenkugellager
FAG 16002 -C3 15x32x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10035217
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16002 -C3
EAN/GTIN:
     04012802335309
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
16002 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16002 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
756
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,58*
27 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,86*
Lager 2867
495
1
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,15*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,15*
6 Tage
756
1
€ 10,00*
ab € 3,81*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16002/C3
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.