Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ318 -N2-MPA 90x190x43, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ318 -N2-MPA 90x190x43, Vierpunktlager
FAG QJ318 -N2-MPA 90x190x43, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10034656
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ318 -N2-MPA
EAN/GTIN:
     04012801237925
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
QJ318 -N2-MPA
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,300 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ318 -N2-MPA, FAG Vierpunktlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
146
€ 5,99*
ab € 222,02*
€ 242,52*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 221,16*
€ 242,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 263,47*
Lager 2867
146
Frei Haus
ab € 257,35*
€ 280,11*
5 Tage
146
€ 10,00*
ab € 261,17*
€ 284,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.