Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ314 -MPA 70x150x35, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ314 -MPA 70x150x35, Vierpunktlager
FAG QJ314 -MPA 70x150x35, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10034651
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ314 -MPA
EAN/GTIN:
     04012801237888
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
QJ314 -MPA
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,100 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
35,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ314 -MPA, FAG Vierpunktlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 181,97*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 167,54*
€ 182,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 183,77*
€ 4,95*
ab € 186,4112*
€ 204,4512*
Lager 2867
11
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 208,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 190,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.