| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10034639 Herst.-Nr.: QJ305 -MPA EAN/GTIN: 04012801012157 |
| |
|
| | |
| QJ305 -MPA Hersteller: FAG Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,280 kg | Innenmaße: | 25,000 mm | Außenmaße: | 62,000 mm | Breite: | 17,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ305 -MPA, FAG Vierpunktlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,84* | € 38,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,83* | € 40,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,21* | € 42,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,4604* | € 48,1704* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,41* | € 50,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,41* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|