| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10034625 Herst.-Nr.: QJ220 -N2-MPA EAN/GTIN: 4012801267694 |
| |
|
| | |
| QJ220 -N2-MPA Hersteller: FAG Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,950 kg | Innenmaße: | 100,000 mm | Außenmaße: | 180,000 mm | Breite: | 34,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ220 -N2-MPA, FAG Vierpunktlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,50* | € 273,77* | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,70* | € 274,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 255,25* | € 274,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 289,0964* | € 309,7564* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 280,30* | € 310,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 255,70* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|