Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 62212 -2RS1 60x110x28, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 62212 -2RS1 60x110x28, Rillenkugellager
SKF 62212 -2RS1 60x110x28, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034050
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     62212 -2RS1
EAN/GTIN:
     07316577742483
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
62212 -2RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,995 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 62212 -2RS1, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 42,82*
€ 53,21*
2 Tage
128
€ 7,90*
ab € 42,92*
€ 53,22*
Lager 2867
128
€ 4,90*
ab € 44,02*
€ 54,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,47*
€ 54,67*
6 Tage
133
€ 10,00*
ab € 47,97*
€ 58,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
62212-2RSR
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.