Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6028 /C3 140x210x33, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6028 /C3 140x210x33, Rillenkugellager
SKF 6028 /C3 140x210x33, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033818
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6028 /C3
EAN/GTIN:
     07316576621338
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6028 /C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,402 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6028 /C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 134,87*
€ 146,84*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 146,86*
2 Tage
40
1
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 148,31*
Lager 2867
40
1
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 151,58*
6 Tage
44
1
€ 10,00*
ab € 158,35*
€ 172,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6028-C3
ab € 113,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.