Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 608 -RSR 8x22x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 608 -RSR 8x22x7, Rillenkugellager
FAG 608 -RSR 8x22x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033522
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     608 -RSR
EAN/GTIN:
     04064327025821
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
608 -RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 8 mm aussendurchmesser 22mm, din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 608 -RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,25*
Lager 2867
557
1
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,27*
1
€ 4,95*
ab € 2,541*
€ 3,701*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,79*
3 Tage
563
1
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.