Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage "NIVEAU NORM", 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-714003
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     714003
EAN/GTIN:
     4010873633638
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Messbereich: 500 mm
Querschnitt: 50 mm x 22 mm
Magnet: Nein
Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029°

Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen

•    aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 1500 mm Länge mit extrem starken
      Wanddicken verarbeitet
•    mit je 1x Längs- und 1x Vertikal-Libelle
•    tonnenförmige Libellen mit patentiertem SOLID-Einbausystem,dauerhaft fest und
     mit dem Profil unveränderlich verbunden
•    Oberfläche stratosilber-eloxiert
•    Messgenauigkeit durch elektronische Justage und Endkontrolle
      eingestellt
•    Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m = 0,029 °, bei
      Umschlagmessung mindestens 0,75 mm/m = 0,043 °

Starkes Aluminiumprofil, stranggepresst und warm ausgehärtet


made in germany
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasserwaage "NIVEAU NORM", 500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
8
€ 6,95*
ab € 10,13*
€ 14,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 23,25*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.