Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchtlupe, 3-fach, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-600145
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     600145
EAN/GTIN:
     4010873618161
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 7,5cm 3-fach
Linsengröße: Ø 75 mm
Vergrößerung: 3-fach
Anzahl LED: 3
LED-Leuchtfarbe: weiß
Abmessung: 195 mm x 85mm x 30 mm

mit 3 leistungsstarken LED-Lichtern

• hochwertige, bifocale Optik mit gehärteter Oberfläche
• Rahmen und Griff aus hochwertigem Kunststoff
• inkl. 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA, Art.-Nr. 609283)
  mit Bedienungsanleitung


made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 3fach, LED-Handleuchtlupe, 3-fach, Ø 75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
70
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 8,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,74*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.