Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchtlupe, 3-fach, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-600145
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     600145
EAN/GTIN:
     4010873618161
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 7,5cm 3-fach
Linsengröße: Ø 75 mm
Vergrößerung: 3-fach
Anzahl LED: 3
LED-Leuchtfarbe: weiß
Abmessung: 195 mm x 85mm x 30 mm

mit 3 leistungsstarken LED-Lichtern

• hochwertige, bifocale Optik mit gehärteter Oberfläche
• Rahmen und Griff aus hochwertigem Kunststoff
• inkl. 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA, Art.-Nr. 609283)
  mit Bedienungsanleitung


made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 3fach, LED-Handleuchtlupe, 3-fach, Ø 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.