Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwinkel, ohne Winkelteilung, Normalstahl, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-504803
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     504803
EAN/GTIN:
     4010873480133
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
stellwinkel 250mm
schmiege
Ohne Winkelteilung, Normalstahl
Messbereich: 250 mm

Für allgemeine Schreiner- und Schlosserarbeiten

•    Stahlklinge gehärtet oder rostfrei, Querschnitt 29 x 1,6 mm
•    eloxierter Alugriff mit Profilnuten, Querschnitt 30 x 11,5 mm
•    mit oder ohne Winkelmaßen auf dem Alu-Griff lieferbar
•    mit verzinkter Flügelmutter zur Feststellung der Stahlklinge

made in germany
Weitere Suchbegriffe: ohne Winkelteilung, Normalstahl, 250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,57*
Lager 2856
159
1
€ 6,95*
ab € 10,53*
€ 15,37*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.