Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschablone, 0.25 - 6.00 mm, 24 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-471009
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     471009
EAN/GTIN:
     4010873210099
Suchbegriffe:
Gewindeschablone
gewindeschablone
Gewindeart: metr. 60°
Anzahl: 24 Blätter
Messbereich: 0.25 - 6.00 mm
Unterteilungen:
6.0/5.5/5.0/4.5/4.0/3.5/3.0/2.5/2.0/1.75/1.5/1.25
1.0/0.9/0.8/0.75/0.7/0.6/0.5/0.45/0.4/0.350.3/0.25

Für Innen- und Außenmessungen des Gewindes

•    sauber geschnittene Verzahnungen

made in India
Weitere Suchbegriffe: 0.25 - 6.00 mm, 24 Blätter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
209
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,64*
10
€ 4,80*
ab € 3,60*
€ 5,14*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,15*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.