Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, 300 mm / 12 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-341215
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     341215
EAN/GTIN:
     4010873301216
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 300mm
Messbereich: 300 mm / 12 inch
Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch
Wiederholgenauigkeit: 0,02 mm
Max, Fehlertoleranz +-: 0,03 mm
Führungsstange: 35 mm x 15 mm
Standfußgröße: 150 mm x 100 mm x 50 mm

mit eingebautem Bluetooth-Datensender
z,B, für den Werkstatteinsatz
mit VOCOM's Duo-Datenausgang, Mini-USB
(Anschlussmöglichkeit auch an Digimatic-Messgeräte, Mitutoyo kompatibel)

•    Führungssäule aus rostfreiem Stahl
•    mit Handrad für Schnellverstellung und Feineinstellung, keine Messgeschwindigkeitbegrenzung
•    LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 14 mm
•    Ablesung mm/inch umschaltbar, "Null"-Stellung an jeder Position
•    Ein/AusSchalter, Hold-Funktion, mit "ORIGIN"-System
•    Hartmetall-Anreißspitze, auswechselbar, mit Zahnstangenvorschub
•    bei Null-Stellung stimmt die Anreißnadel mit der Grundfläche genau überein
•    mit eingebautem Anschluss für externe Stromeinspeisung
•    mit Halterung zum Einspannen ener Messuhr, massiver Standfuß aus Spezialguss, lackiert
•    mit externer digitaler Eingabefunktion für z,B, Digital-Messuhren Art.-Serie 240250-240257
•    inkl, 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 2002093), mit Bedienungsanleitung

Optionen
• Sender für drahtlose Kommunikation via WiFi, Art.-Nr. 209006, siehe Seite 306
• Empfänger für drahtlose Kommunikation via WiFi, Art.-Nr. 209007, siehe Seite 306
• Sender und Empfänger für drahtlose Kommunikation als Set, Art.-Nr. 2040101, siehe Seite 306


made in china
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, vogel höhenmess - und anreißgerät, Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, 300 mm / 12 inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,98*
€ 336,79*
Lager 2856
2
Frei Haus
ab € 304,76*
€ 364,86*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,86*
€ 434,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,08*
€ 383,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.