Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2856-1012010250 Herst.-Nr.: 1012010250 EAN/GTIN: 4010873589669 |
| |
|
| | |
| Messlänge: 2500 mm Querschnitt: 18 mm x 0,5 mm gemäß DIN 2014 / 32 / EU
Typ A = mm / mm, Ober- und Unterkante 1/1 mm Teilung
Ablesung von links nach rechts
• biegsame Ausführung, da schmaler Querschnitt • rostfreier Federbandstahl • blendfreie, mattierte Oberfläche • geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung
Die Stahlmaßstäbe bis 4.000 mm Länge entsprechen der EG-Klasse II und sind als Prüfmittel geeignet. Bitte fordern Sie in diesem Fall ein Werks-Kalibrierzertifikat gleich mit an. Stahlmaßstäbe über 4.000 mm Länge fertigen wir nach Werksnorm. made in germany |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2856 | | | | | | € 6,95* | ab € 22,39* | € 31,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,51* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2856 | | Versand: Lager 2856 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|