| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE9120068340250 Herst.-Nr.: J-WEK250 EAN/GTIN: 9120068340250 |
| |
|
| | |
| Japansäge Kataba, mit Bambusgriff, MAGMA - Ohne Stahlrücken - Sehr feine Zahnung - Flexibles Blatt - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen - Blattlänge 250 mm - Bezeichnung Ersatzblatt - Blattstärke 0,5 mm Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 250 mm | Bezeichnung: | Ersatzblatt | Blattstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzsägeblatt, ersatzsägeblätter, Japansäge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 11,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 12,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,83* | € 12,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,88* | € 12,72* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,38* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|