Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ForstnerbohrerWave D7483G23 x 60/90 mm S 8 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ForstnerbohrerWave D7483G23 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
ForstnerbohrerWave D7483G23 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696190813
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     31702300
EAN/GTIN:
     9002696190813
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 23mm
Forstnerbohrer Wave Cutter - Zentrierspitze - 2 Hauptschneiden - Peripherieschneide mit Wellenschliff - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit - Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz - Gesamtlänge 90 mm - Schaft 8 x 30 mm - Ø 23 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft:
8 x 30 mm
Ø:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Cutter, ForstnerbohrerWave, Holzbohrer, QR4026094, Wave, Wave-Cutter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 11,46*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 8,69*
€ 11,52*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 9,35*
€ 12,39*
1 Tag
30
8
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 12,49*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 13,18*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701500
ab € 7,24*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701600
ab € 7,23*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701800
ab € 7,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701900
ab € 8,05*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702000
ab € 8,08*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702200
ab € 8,37*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702400
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.