Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS R Profi 15 x 70/110 mm S10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS R Profi 15 x 70/110 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 15 x 70/110 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 15 x 70/110 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 15 x 70/110 mm S10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696176787
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696176787
EAN/GTIN:
     9002696176787
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - 2 Vorschneider und 2 Schneiden - 4 Führungsfasen - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas- Gesamtlänge 110 mm - Ø 15 mm - Spirallänge 70 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Ø:
15 mm
Spirallänge:
70 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Holzspibo, HolzspibohneHSS, HSS, Maschinenwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,99*
€ 35,50*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 35,85*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 36,28*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 28,16*
€ 37,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 31,85*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.