Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS R Profi 11 x 70/110 mm S10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS R Profi 11 x 70/110 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 11 x 70/110 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 11 x 70/110 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 11 x 70/110 mm S10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696176701
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696176701
EAN/GTIN:
     9002696176701
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 11mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - 2 Vorschneider und 2 Schneiden - 4 Führungsfasen - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas- Gesamtlänge 110 mm - Ø 11 mm - Spirallänge 70 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Ø:
11 mm
Spirallänge:
70 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Holzspibo, HolzspibohneHSS, HSS, Maschinenwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,29*
€ 19,87*
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 19,88*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 19,98*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 14,73*
€ 20,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,75*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.