Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS R Profi 9 x 70/110 mm S 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS R Profi 9 x 70/110 mm S 9 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 9 x 70/110 mm S 9 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 9 x 70/110 mm S 9 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 9 x 70/110 mm S 9 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696176664
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696176664
EAN/GTIN:
     9002696176664
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
fisch holzspiralbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - 2 Vorschneider und 2 Schneiden - 4 Führungsfasen - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas- Gesamtlänge 110 mm - Ø 9 mm - Spirallänge 70 mm - Schaft-Ø 9 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Ø:
9 mm
Spirallänge:
70 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 9mm, Holzspibo, HolzspibohneHSS, HSS, Maschinenwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,41*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,80*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,82*
1
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 14,98*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,27*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.